HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY USB-laturiliitin, 1 USB Type A ja 1 Type-C -portti, 3.0 A, 5 voltin tasavirta, harmaa | CE6QAH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY USB-laturin vastake, 1 USB Type A ja 1 Type-C -portti, 3.0 A, 5 voltin tasavirta, harmaa

Tuote: CE6QAH Malli: SNAP15UACGY
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-laturin liitäntä
Nykyinen arvostelu15 A
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännitearvot125 V

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Snapconnect USB-laturin liitäntä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15UACGY USB-laturin vastake, 1 USB Type A ja 1 Type-C -portti, 3.0 A, 5 voltin tasavirta, harmaa