Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Pyöreä lattiarasian kansi ja maton laippa | AB9PYL 2EMN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Pyöreän lattian laatikon kansi ja maton laippa

Varastossa
Tuote: AB9PYL Malli: SF2525Ristiviite: 2EMN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä lattialaatikon kansi
Pituus6.25 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
ShapePyöreä
TyyppiKansi ja maton laippa 2 1/8 "x 3/4" yhdistelmä
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Pyöreä lattialaatikon kansi Duplex-ruuvi | AB9PYH 2EML7 SA37253.875 "Alumiini2Kaksipuolinen ruuvi1 / 8 "€122.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 pyöreän lattialaatikon kannen yhdistelmä | AB9PYJ 2EML8 SA25253.875 "Alumiini12-1 / 8 x 3/4 "yhdistelmä1 / 4 "€108.50
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS SA2925 Pyöreän lattian laatikon kansi Yksi astia AB9PYK 2EML9 SA29253.875 "Alumiini12 1/8 "yksi astia5 / 16 "€99.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Pyöreän lattian laatikon kansi ja maton laippa
€191.02 / yksikkö