Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP11GA -kaapeliliitin matalaprofiilinen harmaa Pg11 | AB9KNY 2DPE9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP11GA-johtoliitin matalaprofiilinen harmaa Pg11

Varastossa
Tuote: AB9KNY Malli: SECP11GARistiviite: 2DPE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
VäriHarmaa
Putken kokoPG11 "
Connector TypeSuora ja matala profiili
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.23-0.40
Johdon halkaisija. Alue0.23 "- 0.40"
Pituus1.48 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenNainen
MateriaaliNylon
Min. Kurkku Dia. (Sisään.)0.23
TyyppiPG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriPutken kokoConnector TypeeräPituusMies NainenMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA -kaapeliliitin matala profiili musta 1-tuumainen AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTMusta1"Suora ja matala profiiliKaapeliliitin2.41 "NainenNylon€13.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA -kaapeliliitin matala profiili harmaa 1 tuumaa | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTHarmaa1"Suora ja matala profiiliKaapeliliitin2.41 "NainenNylon€14.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA -johdinliitin matala profiili musta 3/8 tuumaa | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTMusta3 / 8 "Suora ja matala profiiliKaapeliliitin1.41 "NainenNylon€3.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA -johtoliitin matala profiili harmaa 3/8 tuumaa AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTHarmaa3 / 8 "Suora ja matala profiiliKaapeliliitin1.41 "NainenNylon€3.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA -johdinliitin matala profiili musta 1/2 tuumaa | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTMusta1 / 2 "Suora ja matala profiiliKaapeliliitin1.7 "NainenNylon€5.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA -kaapeliliitin matala profiili harmaa 1/2 tuumaa | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTHarmaa1 / 2 "Suora ja matala profiiliKaapeliliitin1.7 "NainenNylon€5.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA -johdinliitin matala profiili musta 3/4 tuumaa | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTMusta3 / 4 "Suora ja matala profiiliKaapeliliitin2"NainenNylon€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP11GA-johtoliitin matalaprofiilinen harmaa Pg11
€4.76 / yksikkö