Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3625 Peitä lattialaatikko AC8QHW 3D441

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3625 kansilattialaatikko

Varastossa
Tuote: AC8QHW Malli: S3625Ristiviite: 3D441

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Pituus4.16 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä2
Avaus1-1/2" & 1-1/2"
ShapeSuorakulmainen
Leveys2.99 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliJengien lukumääräShapeTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBR826GYA lattialaatikon kansi suorakulmainen | AB9PYR 2EMN6 PFBR826GYA-4.187 "PVC1SuorakulmainenSuorakulmainen, joko tyyliviivalle tai kaksipuoliselle astialle3"€75.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3625 Lattialaatikon kansi suorakulmainen kaksipuolinen ruuvi | AB9PZG 2EMT2 SA3625-4.125 "Alumiini2SuorakulmainenSuorakulmainen, kaksipuolinen ruuvi3"€123.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2425 Lattialaatikon kansi suorakulmainen yhdistelmä | AB9PZH 2EMT3 SA2425-4.125 "Alumiini1SuorakulmainenSuorakulmainen, 2 1/8 "x 3/4" yhdistelmä3"€115.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S2425 Lattialaatikon kansi | AC8QHT 3D438 S24253 / 4 "4.16 "Messinki1SuorakulmainenYhdistelmä2.99 "€111.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S2525 Peitä lattialaatikko AC8QHU 3D439 S2525-3.875 "Messinki1Pyöreä-1 / 2 "€106.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3725 Peitä lattialaatikko AC8QHX 3D442 S3725-1.5 "Messinki2Pyöreä-1.5 "€120.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3825 Peitä lattialaatikko AC8QHY 3D443 S3825-4.16 "Messinki2Suorakulmainen-2.99 "€192.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3625 kansilattialaatikko
€123.62 / yksikkö