Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SP -aluslevyjärjestelmäYksityinen linja / GFCI | AB9MNE 2DZN5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SP Sub-Plate SystemOne Style Line/GFCI

Varastossa
Tuote: AB9MNE Malli: S1SPRistiviite: 2DZN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
MateriaaliValettu alumiini
Jengien lukumäärä2
ShapePyöreä
TyyppiStyle Line / GFCI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräAvauskokoTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SP4X4 -aluslevyjärjestelmä Yksi 4X4 | AB9MNF 2DZN6 S1SP4X44-X 4 4€398.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SPFFAL Aluslevykalusteiden syöttö Alumiini | AB9MNG 2DZN7 S1SPFFAL11.5 "Alumiini€230.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SPFFBL -alustan huonekalujen syöttö musta | AB9MNH 2DZN8 S1SPFFBL11.5 "Musta€230.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SPFFBRS Aluslevykalusteiden syöttö messinki | AB9MNJ 2DZN9 S1SPFFBRS11.5 "Messinkipinta€230.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SPTL -alalevyn kiertolukitustiedot 1.56 tuumaa | AB9MNK 2DZP1 S1SPTL11-9 / 16 "Twist-Lock ja data€124.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SP Sub-Plate SystemOne Style Line/GFCI
€113.49 / yksikkö