Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS S1PT4X4FIT Lattialaatikon paloluokka 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT lattialaatikko, paloluokiteltu pistoke 4 x 4

Varastossa
Tuote: AB9PZN Malli: S1PT4X4FITRistiviite: 2EMT8
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
€580.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko91.2 ov. sisään.
Putken koko(3) 3/4 "
Korkeus12.13 "
Reikä dia.4"
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä1
Avauskoko7"
ShapePyöreä
TyyppiPaloluokiteltu läpivienti, 4 x 4
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksi 3/4 "kaapelivarsi viestinnälle ja yksi 3/4" kaapelivarsi virtalähteelle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT -lattialaatikko, palo-ääni, ääni | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Paloluokiteltu läpivienti, ääni / visuaalinen7"€540.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT lattialaatikko, tulipalo, kaksois | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 "15.156 "Paloluokiteltu läpivienti, kaksikanavainen7"€592.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT lattialaatikko, paloluokiteltu pistoke 4 x 4
€580.82 / yksikkö