Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR350F -liitin, yksi, 50A, 125 / 250V, 3-napainen, upotettava, musta | BC8ULN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR350F pistoke, yksi, 50A, 125/250V, 3-napainen, uppoasennus, musta

Varastossa
Tuote: BC8ULN Malli: RR350F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus10-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoittamaton
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500
Langan koko# 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR350F pistoke, yksi, 50A, 125/250V, 3-napainen, uppoasennus, musta
€16.55 / yksikkö