Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT153112P Kannettava Plugtrak 15a 6 Outlet 6 Feet | AB2JHH 1MBU2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT153112P Kannettava Plugtrak 15a 6 pistorasia 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2JHH Malli: PT153112PRistiviite: 1MBU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria15
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.5 "
KoteloPVC
Pituus36 "
Maks. Vahvistimet15
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Kytkinten lukumäärä1
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys12 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMittari / kapellimestariPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT155112P -kannettava Plugtrak 15a 6 -liitäntä 6-jalkainen | AB2JHK 1MBU4 PT155112P1514/360 "155-15P10€172.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT203112P Kannettava Plugtrak 20a 6 Outlet 6 Feet | AB2JHW 1MBV5 PT203112P2012/336 "205-20P6€136.54
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PT205112P Kannettava Plugtrak 20a 10 -liitäntä 6 jalkaa AB2JHY 1MBV7 PT205112P2012/360 "205-20P10€189.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT153112P Kannettava Plugtrak 15a 6 pistorasia 6 jalkaa
€142.33 / yksikkö