Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12TGB Deep Box 2 Gang ei-metallinen | AB2JHG 1MBU1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12TGB Deep Box 2 Gang ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AB2JHG Malli: PT12TGBRistiviite: 1MBU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä laatikko 2 jengi
VäriToimistovalkoinen
Korkeus4.9 "
Pituus5.06 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaLaatikot
Leveys1.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12CA -johtosovitin / kattokiinnike | AB2JHD 1MBT7 PT12CA2.5 "Johtosovitin / kattoasennus1.64 "Adapterit1.62 "€12.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12LFB -valaisimen pyöreä laatikko, ei metallia | AB2JHE 1MBT8 PT12LFB1.04 "Valaisimen pyöreä laatikko5.31 "Laatikot-€29.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12SBA Standard Box 1 Gang Non Metallinen | AB2JHF 1MBT9 PT12SBA4.9 "Vakiolaatikon 1 jengi3.25 "Laatikot1.63 "€13.61
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PT1EC Päätykannet Prem-Trak (R) 1 | AB2JHP 1MBU8 PT1EC0.74 "Päätykappale0.89 "Caps0.88 "€2.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1EE vain ulkoinen kyynärsuojus Prem-Trak (R) 1 | AB2JHQ 1MBU9 PT1EE0.88 "Vain ulkoinen kyynärsuojus1.24 "kyynärpäät-€4.15
KÄYTTÖLAITTEEN KÄYTTÖLAITTEET-KELLEMS PT1FE Vain litteä kyynärpäällinen Prem-Trak (R) 1 | AB2JHR 1MBV1 PT1FE1.33 "Vain litteä kyynärsuojus1.33 "kyynärpäät0.74 "€4.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT1IE Sisäinen kyynärpäällinen vain Prem-Trak (R) | AB2JHT 1MBV2 PT1IE0.89 "Sisäinen kyynärsuojus1.34 "kyynärpäät1.34 "€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT12TGB Deep Box 2 Gang ei-metallinen
€23.76 / yksikkö