Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6599 -kaapelisarja Puhelin AD7ATD 4D420

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6599 kaapelisarja Puhelin

Varastossa
Tuote: AD7ATD Malli: PH6599Ristiviite: 4D420

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisarja
TyyppiMeripuhelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544421000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6599 kaapelisarja Puhelin
€382.76 / yksikkö