Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3TCBCA Tee-sovitin 2/3 kanavan BaseTrak (R) | AB2JFQ 1MBL6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3TCBCA Tee Fitting 2/3 Channel BaseTrak(R)

Varastossa
Tuote: AB2JFQ Malli: PB3TCBCARistiviite: 1MBL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennettava pohja ja kansi
Taivuta säde1.25 "
VäriToimistovalkoinen
Korkeus7.08 "
Pituus7.37 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaT-Paidat
Leveys2.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP1 Etulevyn vaihto KP-sarjan yksittäinen jengi | AB2JFA 1MBK1 KP1-Etulevy Vaihda-Levyt-€5.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP14 Etulevy Tyhjä KP-sarjan yksittäinen jengi | AB2JFB 1MBK2 KP14-Etulevy tyhjä-faceplates-€5.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP2163 Etulevy 3 Jack KP-sarja Single Gang | AB2JFC 1MBK3 KP2163-Etulevy 3 Jack-Levyt-€4.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP26 Etulevyn tyyli Line Yhden ryhmän AB2JFD 1MBK4 KP26-Etulevyn tyyli-Levyt-€5.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP8 Etulevy Duplex KP Series Single Gang | AB2JFE 1MBK5 KP8-Kaksipuolinen etulevy-Levyt-€5.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3CACF -johtosovitin / sovitin BaseTrak (R) | AB2JFG 1MBK7 PB3CACF4.72 "Johtosovitin / kattoasennus6.3 "Adapterit5.22 "€53.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3ECA -päätykappaleet 2/3 kanavan BaseTrak (R) | AB2JFH 1MBK8 PB3ECA4.68 "Päätykappale2.02 "Caps1.72 "€11.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3TCBCA Tee Fitting 2/3 Channel BaseTrak(R)
€54.77 / yksikkö