HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ2W -seinälevy, nailonia, keskikokoinen, 2-osainen, 2 vaihdettavaa, valkoinen | AB2GUG 1LYD6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ2W-taustalevy, nailon, keskikokoinen, 2-osainen, 2 kytkintä, valkoinen

Tuote: AB2GUG Malli: NPJ2WRistiviite: 1LYD6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkinseinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinKaksi vaihtamista
Päätyasennus 1Kaksi vaihtamista
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoKeskikokoinen
Paksuus0.06
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenKokoPaksuusLeveysautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1 -seinälevy, nailon, 1-osainen, lukitusaukko, ruskea | AB2GLT 1LXR3 NP11-jengiRuskeavalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita€0.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 vaihdettava, harmaa | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1-jengiHarmaavalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1I -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 vaihdettava, norsunluu | AB2GMD 1LXT4 NP1I1-jengiNorsunluuvalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1R Seinälevy, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Red | AB2GME 1LXT5 NP1R1-jengipunainenvalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 vaihtokytkintä, ruskea | AB2GMG 1LXT7 NP22-jengiRuskeavalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2GY Seinälevy, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Harmaa | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2-jengiHarmaavalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2I Seinälevy, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Ivory | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2-jengiNorsunluuvalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ2W-taustalevy, nailon, keskikokoinen, 2-osainen, 2 kytkintä, valkoinen