HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1I -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 vaihdettava, norsunluu | AB2GMD 1LXT4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1I-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1-kytkin, norsunluu

Tuote: AB2GMD Malli: NP1IRistiviite: 1LXT4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkinseinälevy
VäriNorsunluu
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi vaihto
Päätyasennus 1Yksi vaihto
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus0.25 "
Pituus4.62 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.25
SäänkestäväEi
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenKokoPaksuusLeveysautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1 -seinälevy, nailon, 1-osainen, lukitusaukko, ruskea | AB2GLT 1LXR3 NP11-jengiRuskeavalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita€0.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 vaihdettava, harmaa | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1-jengiHarmaavalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1R Seinälevy, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Red | AB2GME 1LXT5 NP1R1-jengipunainenvalettuStandardi0.252.87 "Yksi vaihtoTasoita-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 vaihtokytkintä, ruskea | AB2GMG 1LXT7 NP22-jengiRuskeavalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2GY Seinälevy, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Harmaa | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2-jengiHarmaavalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2I Seinälevy, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Ivory | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2-jengiNorsunluuvalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita€0.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2R -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 vaihdettava, punainen | AB2GNK 1LXY6 NP2R2-jengipunainenvalettuStandardi0.254.68 "Kaksi vaihtamistaTasoita-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1I-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1-kytkin, norsunluu