Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226I -seinälevy, nailon, keskikokoinen, 3-osainen, 2 vaihtokytkintä, 1 koristelija, norsunluu | AB2GTZ 1LYC8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226I seinälevy, nailon, keskikokoinen, 3-osainen, 2 kytkintä, 1 koristelu, norsunluu

Varastossa
Tuote: AB2GTZ Malli: NPJ226IRistiviite: 1LYC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskytkin / tyyliviiva / GFCI-seinälevy
VäriNorsunluu
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinKaksi vaihtoa, yksi sisustaja
Päätyasennus 1Kaksi vaihtoa, yksi sisustaja
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä3-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoKeskikokoinen
Paksuus0.06
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226 Seinälevy, Nylon, Keskikokoinen, 3-Gang, 2 Toggle, 1 Decorator, Ruskea | AC3ZKU 2XVA7 NPJ226Ruskea€0.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226GY -seinälevy, nailon, keskikokoinen, 3-osainen, 2 vaihtokytkintä, 1 koristelista, harmaa | AC3ZLG 2XVD1 NPJ226GYHarmaa-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226W -seinälevy, nailon, keskikokoinen, 3-osainen, 2 vaihtokytkintä, 1 koristelista, valkoinen | AC3ZMA 2XVE9 NPJ226WValkoinen€0.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ226I seinälevy, nailon, keskikokoinen, 3-osainen, 2 kytkintä, 1 koristelu, norsunluu
€0.51 / yksikkö