Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Keinukytkin SPDT 3 Liitännät | AC9QQG 3JC06

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Keinukytkin SPDT 3 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC9QQG Malli: MR123MSPRistiviite: 3JC06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15A Induktiivinen kuorma
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä0.875 "x 1.5"
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöPilssipumput
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytä Hornin, pilssipumppujen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeeräLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Valaistu keinukytkin SPST 4 -liitännät | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTValaistu keinukytkin4Valot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteetOn / Off€63.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Keinukytkin SPST 2 -liitännät | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTKytkin2Käynnistin, vinssit, mittaritHetkellinen päälle / pois€22.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Valaistu keinukytkin SPDT 5 -liitännät | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTValaistu keinukytkin5Pilssipumput, nopeudenvalitsin, valot, navigointivalotPäälle / pois / päälle€66.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Keinukytkin SPDT 3 -liitännät
€24.19 / yksikkö