Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MH11 Mini-painikekytkin 15a Ind. Kuorma | AC9QGQ 3HZ97

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MH11 Mini Painikekytkin 15a Ind. Load

Varastossa
Tuote: AC9QGQ Malli: MH11Ristiviite: 3HZ97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuormitus, 5A lampun kuormitus @ 12 VDC
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöÄänitorven etäkäyttöä varten
Varsi Dia. ja langan koko0.25
Varren pituus0.46 "
KytkintoimintoPois / hetkellinen päällä
Terminaalit0.25 "lapio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Painike Hornille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MH11 Mini Painikekytkin 15a Ind. Load
€29.24 / yksikkö