HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS25325 Receptacle, Male, Dual Key, 4 A, 5 Pole, Size 1/4 Inch Npt | CE6VUF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS25325 vastake, uros, kaksoisavain, 4 A, 5 napaa, koko 1/4 tuumaa Npt

Tuote: CE6VUF Malli: MBMS25325
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Johtimen koko# 22 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenMetallikuori
Nykyinen arvostelu4 A
MateriaaliYhdistetty
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä5
Jännitearvot300 V
Teho1200

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS25325 vastake, uros, kaksoisavain, 4 A, 5 napaa, koko 1/4 tuumaa Npt