Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601007W Takalaatikko, navan koko 1-1/2 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ATB 5HJ49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601007W takalaatikko, navan koko 1-1/2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4ATB Malli: MB601007WRistiviite: 5HJ49
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
€560.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria60/100
Kulma15 Tutkinnot
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
KaapelilähetysHubin kautta
rakentaminenHeittää
Napa1-1 / 2 "
Poistokoko (tuumaa)1-1 / 2 "NPT
Pituus8.5 "
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumäärä1
TyyppiMetallinen, 15 asteen kulma
KäytäIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräAmpeeriaKulmaTyyppiKäytäLeveysrakentaminenKorkeusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB2030N -takalaukku, 20A ja 30A 3/4 tuuman Npt-keskitin, kulma, harmaa, ei-metallinen | AD6ZFZ 4CT37 BB2030NHyväksyy yhden laitteen20/3015 TutkinnotEi-metallinen, 15 asteen kulmaIEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet4.44 "valettu3.91 "€110.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB60N takakotelo, napakoko 1-1/4 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AD6ZGA 4CT38 BB60N16015 TutkinnotEi-metallinen, 15 asteen kulmaIEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet4.75 "valettu-€152.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB301W takakotelo, napakoko 3/4 tuumaa Npt, alumiinivalu, harmaa | AE4ARU 5HJ41 MB301W13015 TutkinnotMetallinen, 30 asteen kulmaIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet4.25 "Heittää-€113.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB302W Kulma takarasia, 15 astetta, läpivientityyppi, 30A, 3 3/8 tuumaa pituus | AE4ARV 5HJ42 MB302W13015 TutkinnotMetallinen, 15 asteen kulmaIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet4.25 "Heittää-€122.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB303W takakotelo, napakoko 3/4 tuumaa Npt, alumiinivalu, harmaa | AE4ARW 5HJ43 MB303W130SuoraanMetallinenIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet3.62 "Heittää-€164.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601006W Takalaatikko, napakoko 1-1/4 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ATA 5HJ48 MB601006W160/10015 TutkinnotMetallinen, 15 asteen kulmaIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "Heittää-€527.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601W Takalaatikko, napakoko 1 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa | AE4ATC 5HJ51 MB601W16015 TutkinnotMetallinen, 15 asteen kulmaIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet4.25 "Heittää-€153.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601007W takalaatikko, navan koko 1-1/2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa
€560.66 / yksikkö