Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601004W Takalaatikko, napakoko 2 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARZ 5HJ47

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601004W takalaatikko, navan koko 2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4ARZ Malli: MB601004WRistiviite: 5HJ47
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
€523.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria60/100
Kulma15 Tutkinnot
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
KaapelilähetysHubin kautta
rakentaminenHeittää
Napa2"
Poistokoko (tuumaa)2 "NPT
Pituus7"
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumäärä1
TyyppiMetallinen, 15 asteen kulma
KäytäIrrotettavat tapit ja holkkilaitteet
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiPituusKäytäLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601002W Takalaatikko, napakoko 1-1/4 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARX 5HJ45 MB601002WUmpikuja7"Irrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "€519.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601003W Takalaatikko, napakoko 1-1/2 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARY 5HJ46 MB601003WSyötä vaikka7"Irrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "€519.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FW60/100 takakotelo, napakoko 1-1/2 tuumaa Npt, alumiinivalua, harmaa | AE7ZJP 6C640 FW60 / 100Syötä vaikka9.75 "IEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet6.75 "€589.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601004W takalaatikko, navan koko 2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa
€523.69 / yksikkö