Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FW60/100 takakotelo, napakoko 1-1/2 tuumaa Npt, alumiinivalua, harmaa | AE7ZJP 6C640

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FW60/100 takalaatikko, navan koko 1-1/2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa

Varastossa
Tuote: AE7ZJP Malli: FW60/100Ristiviite: 6C640
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
€589.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria60/100
Kulma15 Tutkinnot
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
KaapelilähetysHubin kautta
rakentaminenHeittää
Napa1-1 / 2 "
Poistokoko (tuumaa)1-1 / 2 "NPT
Pituus9.75 "
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumäärä1
TyyppiMetallinen, 15 asteen kulma
KäytäIEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0555
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiPituusKäytäLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601002W Takalaatikko, napakoko 1-1/4 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARX 5HJ45 MB601002WUmpikuja7"Irrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "€519.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601003W Takalaatikko, napakoko 1-1/2 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARY 5HJ46 MB601003WSyötä vaikka7"Irrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "€519.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601004W Takalaatikko, napakoko 2 tuumaa Npt, valualumiini, harmaa | AE4ARZ 5HJ47 MB601004WSyötä vaikka7"Irrotettavat tapit ja holkkilaitteet6.12 "€523.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FW60/100 takalaatikko, navan koko 1-1/2 tuuman Npt, alumiinivalu, harmaa
€589.44 / yksikkö