HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN560EMS Replacement Iec Pin and Sleeve Interior, Male, 60 A, 5 Wire, Black | CE6TJV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN560EMS Vaihde Iec Pin ja Sleeve Interior, uros, 60 A, 5 johdinta, musta

Tuote: CE6TJV Malli: IN560EMS
€425.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava Iec-tappi ja holkin sisustus
VäriMusta
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN560EMS Vaihde Iec Pin ja Sleeve Interior, uros, 60 A, 5 johdinta, musta
€425.60 / yksikkö