Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG5262SA Duplex-astia, valolla ja hälytyksellä, 15A, 125V, sininen | AE7YYN 6C134

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262SA Duplex-vastake, Valolla ja Hälyttimellä, 15A, 125V, Sininen

Varastossa
Tuote: AE7YYN Malli: IG5262SARistiviite: 6C134

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia eristetyllä maalla
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
Värisininen
LiitännätTerminaaliruuvit
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
Taajuus60 Hz
Luokkamäärittely
HP1/2
OsoitinLED ja äänihälytys
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Käyttölämpötila.32 astetta F - 140 astetta F.
pistorasiaSuora terä
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloKyllä
Prod. KuvausYlijännitesuoja
Vasteaika5
YlijännitesuojaKyllä
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
SäänkestäväEi
Johdotusmenetelmätakaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äänihälytys, eristetty maa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausAmpeeriaVäriJohdotusmenetelmäNykyinen arvosteluHPeräNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5260ISA Duplex-astia, valolla, 15A, 125V, norsunluu | AC8QBD 3D183 HBL5260ISA-15NorsunluuPuoli15 A1/2Ylijännitesuojattu astia5-15R€149.74
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5260SA Duplex-astia, valolla, 15A, 125V, sininen | AC8QBE 3D184 HBL5260SA-15sininenPuoli15 A1/2Ylijännitesuojattu astia5-15R€148.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5360ISA Duplex-astia, valolla, 20A, 125V, norsunluu | AC8QBR 3D204 HBL5360ISA-20NorsunluuPuoli20 A1Ylijännitesuojattu astia5-20R€170.49
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5360SA Duplex-astia, valolla, 20A, 125V, sininen | AC8QBT 3D205 HBL5360SAPerustiedot20sininentakaisin20 A1Ylijännitesuojattu astia5-20R€158.26
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5262SA -rasia, valolla ja hälytyksellä, 15A, 125V, sininen | AE7YYL 6C132 HBL5262SAYlijännitesuoja15sininentakaisin15 A1/2Ylijännitesuojattu astia5-15R€220.53
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL5362SA Duplex-astia, valolla ja hälytyksellä, 20A, 125V, sininen | AE7YYM 6C133 HBL5362SAYlijännitesuoja20sininentakaisin20 A1Ylijännitesuojattu astia5-20R€234.16
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG5362SA Duplex-astia, valolla ja hälytyksellä, 20A, 125V, sininen | AE7YYP 6C135 IG5362SAYlijännitesuoja20sininenSelkä ja sivu20 A1Astia eristetyllä maalla5-20R€225.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262SA Duplex-vastake, Valolla ja Hälyttimellä, 15A, 125V, Sininen
€226.81 / yksikkö