Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS IG5262I Suora astia, kaksipuolinen, eristetty maadoitettu, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl | AC8QHL 3D402

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QHL Malli: IG5262IRistiviite: 3D402

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
VäriNorsunluu
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaTeollinen
Korkeus1.05 "
HP1/2
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.33 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaSovellus YmpäristöHPIP-luokitusPituusMateriaaliMaks. HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W Maadoitus, 5-20R, Nylon, Vaalea manteli | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nylon1€34.68
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8200RA Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, nailon, punainen | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8200WA Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, nailon, valkoinen | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM62 -liitin 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä1--Termoplastinen / komposiitti-€100.80
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS RJ650BKTR -liitin, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Tamper Resistant, Cat 6 Jack, Black | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 -seinärasia, 50 A, 125 - 250 V, 2-napainen | AD7AUD 4D583 SR50------kestomuovi-€609.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 15A 125V, takana ja sivulla, oranssi | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "Nylon0.5€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl
€70.61 / yksikkö