Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM62 -liitin 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Pistoke 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph

Varastossa
Tuote: AC8QBY Malli: HBL53CM62Ristiviite: 3D210

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä
VäriKeltainen
VelvollisuusRaskas
LuokkaLaivasto
HP1
MateriaaliTermoplastinen / komposiitti
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiDuplex
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausKorroosionkestävä, iskunkestävä, maadoitettu
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
SäänkestäväKyllä
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaSovellus YmpäristöHPIP-luokitusPituusMateriaaliMaks. HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W Maadoitus, 5-20R, Nylon, Vaalea manteli | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nylon1€34.68
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8200RA Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, nailon, punainen | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8200WA Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, nailon, valkoinen | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS IG5262I Suora astia, kaksipuolinen, eristetty maadoitettu, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nylon0.5€70.61
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS RJ650BKTR -liitin, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Tamper Resistant, Cat 6 Jack, Black | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 -seinärasia, 50 A, 125 - 250 V, 2-napainen | AD7AUD 4D583 SR50------kestomuovi-€609.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 15A 125V, takana ja sivulla, oranssi | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "Nylon0.5€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Pistoke 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph
€100.80 / yksikkö