Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG5252W Suora astia, kaksipuolinen, eristetty, 15A 125V, valkoinen | BD4DQQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252W Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, valkoinen

Varastossa
Tuote: BD4DQQ Malli: IG5252W

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.07 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252W Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, valkoinen
€16.30 / yksikkö