HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252ITR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen | BD4FWT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252ITR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen

Tuote: BD4FWT Malli: IG5252ITR
€26.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriNorsunluu
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.07 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252ITR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen
€26.80 / yksikkö