Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TGC5 neliönpalopelti 17-3 / 4 tuuman leveys | AC3GXG

DAYTON 2TGC5 neliön palopelti, 17-3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC3GXG Malli: 2TGC5
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
€166.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelti
Pellin korkeus17-3 / 4 "
Pellin leveys17-3 / 4 "
Palo1-1 / 2 h.
Vapaa alue1.640 sq ft.
Materiaali22 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiStaattinen, pystysuora
Kanavan nimelliskorkeus18 "
Kanavan nimellisleveys18 "
Suositeltava kulma2TGH8
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pellin syvyys (3-11 / 16 ")
    • Sulava linkki (165 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueAsennustyyppiHinta
DAYTON 2TGA1 neliön palopelti 5-3 / 4 tuuman leveys 165 astetta F | AC3GWT 2TGA10.110 sq ft.Staattinen, pystysuora€88.76
DAYTON 2TGA2 neliönpalopelti 7-3 / 4 tuuman leveys 165 astetta F | AC3GWU 2TGA20.241 sq ft.Staattinen, pystysuora€75.38
DAYTON 2TGA4 neliön palopelti 9-3 / 4 tuuman leveys | AC3GWW 2TGA40.422 sq ft.Staattinen, pystysuora€80.64
DAYTON 2TGC1 neliön palopelti 13-3 / 4 tuuman leveys | AC3GXC 2TGC10.925 sq ft.Staattinen, pystysuora€150.90
DAYTON 2TGC4 Neliönmuotoinen palopelti 15-3/4 tuumaa leveä | AC3GXF 2TGC41.257 sq ft.Staattinen, pystysuora€150.36
DAYTON 2TGC7 neliön palopelti 23-3 / 4 tuuman leveys | AC3GXJ 2TGC73.068 sq ft.Staattinen, pystysuora€169.30
DAYTON 2TGC8 neliön palopelti 5-3 / 4 tuuman leveys 165 astetta F | AC3GXK 2TGC80.110 sq ft.Staattinen, vaakasuora€107.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TGC5 neliön palopelti, 17-3/4 tuuman leveys
€166.11 / yksikkö