HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HCTSP25PK12 Kaapelitelineet, 1 tuuman pituus - 12 kpl pakkaus | AB8JUP 25L678

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTSP25PK12 kaapelitelineen erottimet, pituus 1 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Tuote: AB8JUP Malli: HCTSP25PK12Ristiviite: 25L678

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelivaunujen erottimet
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HUBBELL -KYTKENTÄLAITE -KELLEMS HCTSP16PK12 Kaapelinrajaerottimet 0.82 tuuman pituus - 12 kpl: n pakkaus | AB8JUN 25L677 HCTSP16PK120.82 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTSP25PK12 kaapelitelineen erottimet, pituus 1 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus