HUBBELL -KYTKENTÄLAITE -KELLEMS HCTSP16PK12 Kaapelinrajaerottimet 0.82 tuuman pituus - 12 kpl: n pakkaus | AB8JUN 25L677

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTSP16PK12 kaapelitelineen erottimet, pituus 0.82 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Tuote: AB8JUN Malli: HCTSP16PK12Ristiviite: 25L677

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelivaunujen erottimet
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus0.82 "
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HCTSP25PK12 Kaapelitelineet, 1 tuuman pituus - 12 kpl pakkaus | AB8JUP 25L678 HCTSP25PK121"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTSP16PK12 kaapelitelineen erottimet, pituus 0.82 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus