Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBK napsautussuoja, yksijohdin, 300 - 400 A, musta | AC3XBG 2XB75

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBK Snap Cover, yksijohdin, 300 - 400 A, musta

Varastossa
Tuote: AC3XBG Malli: HBLSCBKRistiviite: 2XB75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kansi
VäriMusta
Nykyinen arvostelu400 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
hyödyt300 / 400A paneelikiinnikkeet
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLäpivientireikä
NEMA-luokitus3R, 4X ja 12K
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä1
TyyppiYksinapainen laite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL -luukun suojus, yksijohdin, 300 - 400 A, sininen | AC3XBH 2XB76 HBLSCBLsininen€38.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCGN napsautussuoja, yksijohdin, 300 - 400 A, vihreä | AC3XBJ 2XB77 HBLSCGNVihreä€42.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCR napsautuskansi, yksijohdin, 300 - 400 A, punainen | AC3XBK 2XB78 HBLSCRpunainen€42.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCW napsautussuoja, yksijohdin, 300 - 400 A, valkoinen | AC3XBL 2XB79 HBLSCWValkoinen€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBK Snap Cover, yksijohdin, 300 - 400 A, musta
€38.94 / yksikkö