Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS -rasian kansi, 1-osainen, Gfci-aukko, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JHA 1DJL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS laatikon kansi, 1-Gang, Gfci-aukko, kannettavalle pistorasiaan, harmaa

Varastossa
Tuote: AA9JHA Malli: HBLP26FSRistiviite: 1DJL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistolaatikon kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Johdon halkaisija. Alue0.38 "-0.75"
Suorittaa loppuunKevyt rakenne
Materiaalikestomuovi
AsennusLaatikon kiinnike
Jengien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
plate tyyppiGFCI
Koko4.56 "x 2.84"
TyyppiKannettava pistorasia
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: UV-stabiloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräMateriaaliJengien lukumääräKokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB263 -seinälevy Gfci 3 Gang Messinki | AD7AQE 4D148 SB263MessinkiHarjattuGFCI-seinälevyMessinki3Standardi€94.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS laatikon kansi, 1-Gang, Gfci-aukko, kannettavalle pistorasiaan, harmaa
€21.35 / yksikkö