HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLI45123TL20 Jatkojohtokela, Jousen sisäänveto, 125VAC, 45 Ft. Pituus, valkoinen | CH6PNX 55EP57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLI45123TL20 jatkojohtokela, jousen sisäänveto, 125 VAC, 45 Ft. Pituus, valkoinen

Tuote: CH6PNX Malli: HBLI45123TL20Ristiviite: 55EP57
€1,041.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohdon kela
Johdon väriValkoinen
Johdon pituus45 ft.
KotelointiluokkaNEMA.png
Maks. Vahvistimet20A
Johtimien lukumäärä4
Kokonaissyvyys9 11 / 16 "
Kokonaiskorkeus14.5 "
kokonaisleveys12 7 / 8 "
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus20 A 125 V: n jännitteellä
Lämpötila Luokitus221 astetta F
Jännite125V AC
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLI45123GF20 jatkojohtokela, maadoituspistoke, valkoinen | CJ2DFJ 55EP56 HBLI45123GF20€1,160.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLI45123TL20 jatkojohtokela, jousen sisäänveto, 125 VAC, 45 Ft. Pituus, valkoinen
€1,041.08 / yksikkö