HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6SSRVFD Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 60 A | BD4AVH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRVFD suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 60 A

Tuote: BD4AVH Malli: HBLDS6SSRVFD
€1,498.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus11.41 x 7.66 x 6.1 "
Korkeus6.1 "
Pituus11.41 "
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Leveys7.66 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRVFD suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 60 A
€1,498.94 / yksikkö