Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC suljettu katkaisin, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH8JLP Malli: HBLDS6SSRACRistiviite: 38UP45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,856.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria60
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu60 A
Syvyys6.1 "
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus11.41 x 7.66 x 6.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus6.1 "
HP50 hv @ 600 VAC
IP-luokitus69
Pituus11.41 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä5
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys7.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)33.32
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Mukana neutraali kokoonpano: Kyllä
    • Sulakepaketti (luokka R): Ei sulava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaNykyinen arvosteluMateriaaliMaks. HPNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 3-napainen, 60 A, harmaa | AB9NET 2EAU7 60 FDS15.36 "6060 Avalox404, 4X, 12K3 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)3€1,955.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Umpikytkin, 600 VAC, 3-napainen, 30 A, harmaa | AC8QGN 3D340 30 FDS15.36 "3030 AValox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla204, 4X, 12K35€1,822.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 30 A, ruostumaton teräs | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARuostumaton teräs-4X35€1,260.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 30 A, ruostumaton teräs | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARuostumaton teräs-4X35€1,435.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARuostumaton teräs-4X35€1,863.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC suljettu katkaisin, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs
€1,856.30 / yksikkö