HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Umpikytkin, 600 VAC, 3-napainen, 30 A, harmaa | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 suljettu katkaisin, 600 VAC, 3 napaa, 30 A, harmaa

Varastossa
Tuote: AC8QGN Malli: FDS30Ristiviite: 3D340

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,822.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu30 A
Syvyys7.3 "
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus15.36 x 11.46 x 8.43 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus8.43 "
HP0.5-20 hv @ 120-600 VAC
IP-luokitus66
Pituus15.36 "
MateriaaliValox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla
Maks. HP20
NEMA-kotelotyyppi4, 4X, 12K
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä5
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1 tai 3
KäyttääLuokan J sulake
Jännite600 VAC
Leveys11.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)
    • Neutraali kokoonpano (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaNykyinen arvosteluMateriaaliMaks. HPNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 3-napainen, 60 A, harmaa | AB9NET 2EAU7 60 FDS15.36 "6060 Avalox404, 4X, 12K3 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)3€1,955.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 30 A, ruostumaton teräs | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARuostumaton teräs-4X35€1,260.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 30 A, ruostumaton teräs | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARuostumaton teräs-4X35€1,435.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARuostumaton teräs-4X35€1,863.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A, ruostumaton teräs | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "6060 ARuostumaton teräs-4X35€1,856.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 suljettu katkaisin, 600 VAC, 3 napaa, 30 A, harmaa
€1,822.14 / yksikkö