Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3RC Koteloitu katkaisija, 30 A | AB9NFF 2EAW1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC suljettu katkaisin, 30 A

Varastossa
Tuote: AB9NFF Malli: HBLDS3RCRistiviite: 2EAW1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
TyyppiEi sulavaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaise kytkimen koko (30A)
    • Erityisominaisuudet: NEMA 4X

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. JänniteTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 Apukosketin, 30A, 60A ja 100A, ohjaustehtävä | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Apukontakti600Tauko tauon jälkeen€120.61
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBLAC2 Apukosketin, 30A, 60A ja 100A, ohjaustehtävä | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Apukontakti600Tauko ennen taukoa€114.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10RC -suojakansi, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCVaihtokansi600 VACEi sulavaa€186.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS -vaihtokytkin, 30-napainen, 9A, musta | AB2NFG 2EAWXNUMX HBLDS3RSVaihtokytkin600Ei sulavaa€209.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Koteloitu katkaisija, 60 A, harmaa | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCSuljettu irtikytkin-Ei sulavaa€177.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC suljettu katkaisin, 30 A
€150.23 / yksikkö