Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBLDS3ACNK Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | BC9FNQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3ACNK suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: BC9FNQ Malli: HBLDS3ACNK

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
Korkeus4.12 "
Pituus8.5 "
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3ACNK suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A
€774.18 / yksikkö