HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5KITA Accesstrak -sarja | AC8LHC 3BY36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5KITA Accesstrak Kit

Tuote: AC8LHC Malli: HBLAT5KITARistiviite: 3BY36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5-kanavasarja
Kanavan korkeus1.31 "
Kanavan leveys1.34 "
Kanavat5
Korkeus4"
Pituus41.05 "
Kantavuus10,000 paunaa @ 70 astetta F, 8000 paunaa @ 120 astetta F
Materiaalipolyuretaani
Leveys42.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5KITA Accesstrak Kit