Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8013V Suora teräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, valkoinen, 1 kpl | BC9NLU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, valkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: BC9NLU Malli: HBL8013V

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriValkoinen
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-0.360"
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.17 "
Pituus1.6 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys1.24 "
Langan koko# 18 AWG - # 16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka, suora,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, valkoinen, 1 kpl
€23.80 / yksikkö