Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7777A Säänkestävä kansi, 2-osainen, 2.44 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti | AC8QEP 3D279

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7777A Säänkestävä kansi, 2-osainen, 2.44 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AC8QEP Malli: HBL7777ARistiviite: 3D279

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Peiteainekestomuovi
Korkeus1.31 "
Pituus4.56 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalikestomuovi
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä2-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
TyyppiFS / FD
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliJengien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7420 Säänkestävä kansi, valualumiini, Fs/Fd Box Asennus | AC8QDK 3D249 HBL7420-HeittääValettu alumiini1.09 "Alumiini, valettu1-jengi2.84 "€116.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM23WO Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, keltainen, polykarbonaatti | AC8QDR 3D255 HBL74CM23WOKeltainenvalettukestomuovi1.09 "kestomuovi1-jengi2.84 "€121.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM25WOA Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, keltainen, polykarbonaatti | AC8QDT 3D257 HBL74CM25WOAKeltainenvalettukestomuovi2.84 "polykarbonaatti1-jengi1.09 "€129.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9420 Säänkestävä kansi, 1-osainen, 2.15 tuuman aukko, valualumiini | AC8QFH 3D297 HBL9420-HeittääValettu alumiini1.09 "Alumiini, valettu1-jengi2.84 "€132.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7425WOA Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti | AE3CKN 5C991 HBL7425WOAHarmaavalettukestomuovi2.84 "kestomuovi1-jengi1.09 "€127.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, harmaa, polykarbonaatti | AE7ZHZ 6C615 HBL7423WOHarmaavalettukestomuovi1.09 "kestomuovi1-jengi2.84 "€116.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7777A Säänkestävä kansi, 2-osainen, 2.44 tuuman aukko, harmaa, polykarbonaatti
€150.32 / yksikkö