Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Female Connector, 10A, 250V/15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 naarasliitin, 10A, 250V/15A, 125V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: BC8NJD Malli: HBL7555

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.296-0.625 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.296 "-0.625"
Nykyinen arvostelu10 / 15
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.78 "
EristysEristetty runko
Pituus1.53 "
Materiaalifenoliset
AsennusJohto kiinnitetty
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot250 / 125 V
Leveys1.53 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 naarasliitin, 10A, 250V/15A, 125V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€72.60 / yksikkö