Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.70 tuuman aukko, keltainen, polykarbonaatti | AF7LFJ 21VL07

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.70 tuuman aukko, keltainen, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AF7LFJ Malli: HBL74CM24WORistiviite: 21VL07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriKeltainen
rakentaminenvalettu
Peiteainekestomuovi
Korkeus4 9 / 16 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalikestomuovi
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Leveys2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM22 Säänkestävä kansi, keltainen termoplastinen, korroosionkestävä | AC8QBM 3D195 HBL52CM22Keltainenvalettukestomuovi1.1 "kestomuoviPystysuora laatikkokiinnitys2.86 "€105.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3393 Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.72 tuuman aukko, valualumiini | AF7LFF 21VL03 HBL3393HarmaaHeittääPainevalettu alumiini4 9 / 16 "Alumiini, valettuPystysuora FS / FD-kiinnitys2 27 / 32 "€126.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO Säänkestävä kansi, 1-osainen, 1.70 tuuman aukko, keltainen, polykarbonaatti
€114.00 / yksikkö