Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL67W74 -astia, vesitiivi, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, keltainen | AH8XPA 39AW73

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W74 pistorasia, vesitiivis, 20 A, 125/250 VAC, 3 napaa, 4 johtoa, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XPA Malli: HBL67W74Ristiviite: 39AW73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis astia
Ampeeria20
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu20 A
LuokkaTeollinen
Korkeus2.92 "
IP-luokitus67
Pituus4.56 "
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-20R
NEMA-luokitusL14-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys3.1 "
Langan koko# 18 AWG - # 8 AWG
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostokannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJänniteHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL60W33 Suora terälokero, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R2020 A23-johdin1Suora terä125 VAC€298.95
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL65W47 ​​-astia, vesitiivis, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R1515 A23-johdin1Suojaamaton125 VAC€203.75
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL65W49 -astia, vesitiivis, 15A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R1515 A23-johdin1Suojaamaton250 VAC€203.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 -astia, vesitiivis, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R1515 A23-johdin1Suojaamaton277 VAC€223.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 -astia, vesitiivis, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R2020 A23-johdin1Suojaamaton125 VAC€227.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 -astia, vesitiivis, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R2020 A23-johdin1Suojaamaton250 VAC€221.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 -astia, vesitiivis, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, keltainen | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R2020 A23-johdin1Suojaamaton277 VAC€250.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W74 pistorasia, vesitiivis, 20 A, 125/250 VAC, 3 napaa, 4 johtoa, keltainen
€253.89 / yksikkö