Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL63CM65-lukitustulppa 125 / 250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 lukitustulppa 125/250v 50a 3p 4w 3ph

Varastossa
Tuote: AC8QPR Malli: HBL63CM65Ristiviite: 3D978

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Ampeeria50
antimikrobisetEi
VäriMetallinen
Johdon koko0.437 - 1.14 "
LuokkaLaivasto
IP-luokitus20
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiSuojattu
Jännite125 / 250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKaapelialueVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PZA 3D124 HBL3763CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€320.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PZC 3D126 HBL3765CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€319.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QEL 3D275 HBL7765CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€318.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C urospistoke, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QFU 3D321 CS6361CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe125 VAC€228.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C urospistoke, 50A, 125 / 250V 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QFW 3D323 CS6365CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe125 / 250 VAC€227.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C urospistoke, 50A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGB 3D328 CS8165CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinKolme vaihetta480 VAC€224.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C urospistoke, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QGE 3D331 CS8265CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250 VAC€227.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 lukitustulppa 125/250v 50a 3p 4w 3ph
€274.38 / yksikkö