Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6083 Fd-laatikko, 3/4 tuuman Npt, harmaa | AC8QNV 3D939

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6083 Fd Box, 3/4 tuuman Npt, harmaa

Varastossa
Tuote: AC8QNV Malli: HBL6083Ristiviite: 3D939

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelo
LaatikkotyyppiFD
Koko30.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Syvyys3-17 / 32 "
Navan koko3 / 4 "
Pituus5 61 / 64 "
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä2
Leveys2 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vesitiivis sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6083 Fd Box, 3/4 tuuman Npt, harmaa
€87.86 / yksikkö