HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5963VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | CE6QYM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl

Tuote: CE6QYM Malli: HBL5963VY
€18.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriKeltainen
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.230 "-0.720"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
EristysEristetty runko
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännitearvot125 VAC
Langan koko# 18 AWG - # 16 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl
€18.80 / yksikkö