Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL5669VY Naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, keltainen, 1 kpl | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2MJH Malli: HBL5669VYRistiviite: 2LBW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.220 "-0.660"
Johdon koko0.220 - 0.660 "
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus0.88 "
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.38 "
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano6-15R
NEMA-luokitus6-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho3750 W
Leveys1.25 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteJännitearvotJohtimien alueHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5369VBK Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, musta, 1 kpl | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Musta3-johdinYksivaihe125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€57.04
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VGY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 15A 5-15R, harmaa, 1 kpl | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Harmaa-Yksivaihe125 VAC125 V# 14 AWG - # 12 AWG€39.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, keltainen, 1 kpl
€51.20 / yksikkö