HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL560MI7W Mekaanisesti lukittu liitin, 4-napainen, 277 - 480 VAC, 60 A | CE6TLY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI7W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 277 - 480 VAC, 60 A

Tuote: CE6TLY Malli: HBL560MI7W
€2,674.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
Väripunainen
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännitearvot277 / 480 VAC
Teho28800
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI7W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 277 - 480 VAC, 60 A
€2,674.00 / yksikkö