HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B7WP Iec Pin Ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 napainen, punainen | BD4BVM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B7WP Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen

Tuote: BD4BVM Malli: HBL560B7WP
€676.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot277 / 480 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B7WP Iec tappi ja holkki sisääntulo, uros, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen
€676.66 / yksikkö