Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5461W Suora liitin, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl | BC8QLH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461W Suora pistoke, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: BC8QLH Malli: HBL5461W

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
Pituus3.28 "
Maks. HP2
NEMA-luokitus6-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461W Suora pistoke, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl
€47.60 / yksikkö